SH610 地震対策消火器ベルト キングジム 80656435

 

SH610 地震対策消火器ベルト キングジム 80656435
SH610 地震対策消火器ベルト キングジム 80656435
SH610 地震対策消火器ベルト キングジム 80656435
SH610 地震対策消火器ベルト キングジム 80656435
SH610 地震対策消火器ベルト キングジム 80656435
SH610 地震対策消火器ベルト キングジム 80656435

地震対策消火器ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80656435品番SH610
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ!
粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。
面ファスナーのため、緊急時にも簡単に取り外しが可能です。
上面の面ファスナーを引っ張るだけで素早く外すことができます。
複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。

セット内容ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書材質プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤対応6型~10型質量(g/枚)約60外寸(幅W×高さH)(mm)約550×8×75耐震性震度7相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする