Adget Pocket Projector Moss Green Adget-MOS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80656444 品番Adget-MOS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。
どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。
また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。
さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。

セット内容
プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚
仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチ モスグリーン 質量(g)425 タイプ投影:長焦点 倍率投影:1.2:1 適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等) 機能HDR:〇 光源LED バッテリー4500mAh メモリー容量1GB 解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480 ランプ寿命平均30000時間 入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1 騒音レベル(dB(A))28以下 スピーカー3W×2 モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリア OSAndroid 9.0 明るさ220ANSIルーメン Bluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応) アスペクト比16:9 稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30 Wi-Fi2.4GHz/5GHz 投影方式DLP ストレージ内部:32GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする