モバイルプロジェクター BLUEWIDE BW-M700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80656584 品番BWM700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Android TV搭載
3Wの高音質スピーカー内蔵
4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)
リモコンも付属
外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続
スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載
軽量モデル
設置不要、すぐに使える
HDMI接続で使い方は無限大

仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1 セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書 質量(kg)約0.9 出力(W)内蔵スピーカー:3 電源DC19V 3.78A 消費電力45W 光源LED バッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh 充電時間約2時間 最大解像度1920×1080 騒音レベル(dB(A))28 光源寿命20000時間 対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP 画面サイズ30〜100インチ OSAndroid 9.0 明るさ700ANSIルーメン BluetoothBluetooth4.0 アスペクト比16:9 ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264 Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz 投影方式DLP ROM16G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする