三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 計器用変圧器
計器用変圧器 零相変流器(ZCT)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電流(A)
1200
注文コード
80658158
品番
BZ-170D 1200A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
定格一次電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格零相一次電流(mA):200●定格零相二次電流(mA):1.5●過電流倍数:>2000●励磁インピーダンス(Ω):>5●窓径(Φmm):170
A
140
質量(kg)
20
B
190
H
288
F
125
C
285
周波数(Hz)
50/60両用
E
70
G
145
定格負荷
1Ω
確度階数
L
定格一次電流(A)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません