画像準備中

低圧遮断器 BV-C1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80659357 品番BV-C1 20A 100V 30MA QT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5 定格感度電流(mA)30 外形寸法a(mm)25 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷側端子仕様速結端子 動作時間(s)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする