三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断器 BV-C2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80659366
品番
BV-C2 15A 240V 15MA NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)
AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5
付属品
端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)
適合
分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.15
外形寸法(mm)
25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]
定格電圧(V)
240
フレーム
50A
定格絶縁電圧(V)
-
定格電流(A)
15(基準周囲温度40℃)
接続
表面形
定格感度電流(mA)
15
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
-
極数・素子数
2P2E
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)
240
電源側端子仕様
ねじ端子形
負荷側端子仕様
ねじ端子形
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.1
アイソレーション適合
-
漏電表示方法
機械式ボタン