三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断器 NV100-FHU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80659436
品番
NV100-FHU 3P 60A 100-240V 30MA W
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235
5(AC240V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)
5/2(AC230V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)
5/2(AC240V)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)
定格使用電圧Ue AC( V):100-200
5/2(AC200V)、5/2(A100V)
付属品
端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具
仕様
高調波サージ対応形
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.57
取付方式
IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
外形寸法(mm)
75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]
フレーム
100A
定格電流(A)
60(基準周囲温度40℃)
接続方法
表面形
分類
漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品
ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動
トリップボタン
-
逆接続
-
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ
電流:定格感度電流×75%
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
4
アイソレーション適合
-
漏電表示方法
機械式ボタン