画像準備中

低圧遮断機 FAUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80659470 品番 NV30-FAU 2P 10A 100-240V 30MA W
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235
2.5(AC240V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)
2.5/1(AC230V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)
2.5/1(AC230V)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)
定格使用電圧Ue AC( V):100-200
2.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)
付属品端子ねじM5×10(2極4本)、IEC35mmレール取付具 仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.16 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 外形寸法(mm)40(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] フレーム30A 定格電流(A)10(基準周囲温度40℃) 接続方法表面形/簡易裏面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 相線式1Φ2W 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)2.5 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする