画像準備中

低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)225 定格電圧(V)AC100-440 注文コード80660739 品番NV250-CV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様一般用途漏電遮断器 規格- 定格電圧(V)AC100-440 定格電流(A)225 接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27 定格感度電流(mA)100・200・500切換 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)105 外形寸法b(mm)165 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)92 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 極数・素子数3P フレーム(AF)225 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)0.8 電気的寿命(万回)0.4 アイソレーション適合適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする