規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)IS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100/200V 5
付属装置メグ 測 定スイッチ(M G )、小形端 子カバー(TC - S)
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)96
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6(AC200V)