曜日別特売

低圧遮断器 KCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80661500品番NV100-KC 3P 60A 100-200V 100MA W
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)60接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)IS C 8201-2-2 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2・AC100V 5/2付属装置-定格感度電流(mA)100漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)97.5外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁逆接続-極数・素子数3Pフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする