画像準備中

生産終了

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80663950 品番EMU4-HD1-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外部出力
出力信号形式→無電圧a接点 1出力(警報出力/パルス出力より選択)
絶縁方式→半導体リレー絶縁
定格開閉電圧・電流→DC35V・75mA、AC24V・75mA(力率=1)
警報出力仕様
警報要素→電流デマンド上限監視、電流デマンド下限監視、電圧上下限監視、電力デマンド上限監視、電力デマンド下限監視、力率上限監視、力率下限監視、パルスカウント上限監視
警報リセット方式→自動/ラッチ 選択可能
パルス出力仕様
出力要素→電力量(消費)
出力パルス単位→ルス単位(kWh/pulse):0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000
出力パルス幅→0.1〜0.15s
消費電力(VA)
電圧回路→各相0.1(AC110V時)、0.2(AC220V時)、0.4(AC440V時)
補助電源回路→AC110V時:9、AC220V時:10
許容差
電流、電圧、電力、無効電力、皮相電力、周波数:±1.0%(定格入力に対して)
力率:±3.0%
電力量:±2.0%(定格の5〜100%範囲、力率=1)
無効電力量:±2.5%(定格の10〜100%範囲、力率=0)
高調波電流、高調波電圧:±2.5%
計器定格
電圧回路
単相2線式/三相3線式→AC110V、220V、440V 共用
単相3線式→AC110V(1-2線間、2-3線間)、AC220V(1-3線間)
三相4線式→最小 AC63.5V/110V、最大 AC277V/480V
電流回路→50A、100A、250A、400A、600A(専用分割形電流センサを使用。いずれも電流センサ一次側の電流値を示す)5A(専用5A電流センサを使用。5A電流センサは変流器(CT)と組合せた2段構成にて使用し1次側電流値は6000Aまで設定可能)
周波数→50Hz-60Hz(周波数自動判別)
種別エネルギー計測ユニット 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く) 適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1 分類省エネ支援機器 計測範囲電流、電流デマンド、電圧、電力、電力デマンド、無効電力、力率、周波数、電力量(回生・消費)、無効電力量、稼動時間、皮相電力、高調波電流、高調波電圧、パルスカウント値、期間電力量、CO2換算値 相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式(設定切換) 機種EcoMonitorLight 外部入力入力信号形式→無電圧a接点またはオープンコレクタ 1入力 補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随)) 計測回路数1回路 上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする