画像準備中

低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜110 50/60Hz、AC200〜220 50/60Hz 注文コード80665219 品番UA-DL2 AC100VAC200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,120 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧2種類から選べます 他の種類を見る
仕様端子部仕様:標準仕様 適合(適合規格・特殊適用)標準仕様 適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10〜T100、S-N125〜N400、SR-T5/T9 種類Kシリーズ用プションユニット 定格電圧(V)AC100〜110 50/60Hz、AC200〜220 50/60Hz 入力3VA 時間最小オフ時間:50ms 絶縁抵抗(MΩ)100以上 周囲湿度(%RH)45〜85(結露・氷結のないこと) 動作時間1秒・2秒切換式 電気的耐久性50万回 耐衝撃(m/s2)98 耐振動(m/s2)19.6 周囲温度(℃)-10〜55(盤内年平均温度は40℃以下) 保持時間(ms)5000以上(最小) RoHS指令(10物質対応)対応 振動数範囲(Hz)10〜55 耐電圧(V/min)AC2000 時間精度設定誤差:-20%〜+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする