画像準備中

MMP-Tマニュアルモータスタータ オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80668369 品番UT-2B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様電線を使用せず2〜3台の各本体へ給電する(並列接続する)ユニット。 適合- 適合機種MMP-T32 種別ブスバー 種類オプションユニット 接点構成- RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)45(2並列)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする