三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の マニュアルモータスタータ
MMP-Tマニュアルモータスタータ オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80668396
品番
UT-3B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,330
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電線を使用せず2〜3台の各本体へ給電する(並列接続する)ユニット。
適合
-
適合機種
MMP-T32
種別
ブスバー
種類
オプションユニット
接点構成
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
57(3並列)