三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の マニュアルモータスタータ
MMP-Tマニュアルモータスタータ オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80668457
品番
UT-MALLL 1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,260
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体のトリップ動作(短絡・過負荷・欠相のいずれも)に連動して接点が動作するユニット。
適合
-
適合機種
MMP-T32
種別
警報接点(内装)
種類
オプションユニット
接点構成
1b(微小負荷用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
-