画像準備中

MMP-Tマニュアルモータスタータ オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80668500 品番UT-MAXLL 1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,060
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体のON/OFFに連動して、接点が動作するユニット。 適合- 適合機種MMP-T32 種別補助接点(内装) 種類オプションユニット 接点構成1b(微小負荷用) RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする