三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の マニュアルモータスタータ
MMP-Tマニュアルモータスタータ オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80668554
品番
UT-BT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MMP-T32と電磁接触器の組合せによるコンビネーションスタータを取付けるプレート。レール取付け・ねじ取付けに対応。
適合
電磁接触器:S-T10(非可逆)、S-T12/T20(非可逆)、S-2×T10(可逆)、S-2×T12/T20(可逆)
適合機種
MMP-T32
種別
取付ベースユニット
種類
オプションユニット
接点構成
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
-