画像準備中

MMP-Tマニュアルモータスタータ オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80668570 品番UT-BT32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様MMP-T32と電磁接触器の組合せによるコンビネーションスタータを取付けるプレート。レール取付け・ねじ取付けに対応。 適合電磁接触器:S-T32(非可逆)、S-2×T32(可逆) 適合機種MMP-T32 種別取付ベースユニット 種類オプションユニット 接点構成- RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする