画像準備中

MMP-Tマニュアルモータスタータ オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80668606 品番UT-RT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様2つの取付ベースユニットを機械的に接続するブロック。 適合電磁接触器:S-2×T12/T20(可逆)、SD-2×T12/T20(可逆) 適合機種MMP-T32 種別可逆接続ユニット 種類オプションユニット 接点構成- RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする