三菱電機
三菱電機の 変圧器/トランス
配電用変圧器 油入自冷式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80669148
品番
SF-1R 1P 20KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,093,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
連続定格
電圧
6KV/210-105V
周波数(Hz)
60
規格
JIS C 4304:2013
定格
連続定格
適合規格
JIS C 4304:2013
温度上昇
油:60K、巻線:65K
容量(kVA)
20
定格一次電圧(V)
R6600-F6300-6000
定格二次電圧(V)
210/105
RoHS指令(10物質対応)
対応
相
単相
結線
単三専用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。