画像準備中

配電用変圧器 油入自冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80669279 品番SF-1R 1P 75KVA 60HZ 6KV/210-105V (1610)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,834,000
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る
仕様連続定格 電圧6KV/210-105V 周波数(Hz)60 規格JIS C 4304:2013 定格連続定格 適合規格JIS C 4304:2013 温度上昇油:60K、巻線:65K 容量(kVA)75 定格一次電圧(V)F6750-R6600-F6450-F6300-6150 定格二次電圧(V)210/105 RoHS指令(10物質対応)対応 単相 結線単三専用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする