※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無停電電源装置(UPS)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80669534 品番 FW-S10L-3.0K
参考基準価格(税別)¥778,000 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800
質量(kg)約61 規格RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 定格入力電圧(V)AC100-120+20%、-15% 出力電流(A)30 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) 出力容量(kVA/W)3/2400 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 入力/出力入力部:端子台(M4)、出力:コンセント4個(NEMA5-15R)2P15Aアース付き OUTPUT A/B 各15A 端子台(M4)30A 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 相線式入力:単相2線式、出力:単相2線式 入力周波数(Hz)50/60±5%(範囲47.5〜63) 充電時間(時間)バッテリ:8以内 歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m)1500以下(0〜40℃) 周囲温度(℃)0〜40(推奨20〜30) 起動様式商用起動/バッテリ起動 バックアップ時間バッテリ:5分間(2100W) 発熱量(W)235 入力電圧範囲(V)AC85〜144 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)25〜85 外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形)正弦波 入力容量(kVA)3 交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする