※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

進相コンデンサ設備 油入自冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80672474 品番KR-3 4.79KVAR 6600V 50HZ L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,046,000
この商品は112種類から選べます 他の種類を見る
仕様●%リアクタンス:L=6% 容量(設備)75kvar 寸法H(mm)- 定格電圧(V)243 寸法A(mm)500 寸法F(mm)300 寸法D(mm)845 定格電流(A)6.56 定格周波数(Hz)50 寸法E(mm)350 温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下 寸法B(mm)325 寸法C(mm)660 定格容量4.79kvar 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 機能- 寸法G(mm)- 相数三相 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能- 温度特性-20/A(使用周囲温度-20℃〜40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下) 許容電圧範囲- 使用場所- 強度絶縁:(商用)22kV(雷インパルス)60kV 形状図番1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)種別U:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下 耐電圧(kV)- 容量許容差(%)- 油量(L)35 損失係数- 総質量(kg)130 制御回路電圧(V)6600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする