※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 受動部品
三菱電機の コンデンサ
進相コンデンサ設備 乾式モールド
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
243
定格周波数(Hz)
60
注文コード
80672806
品番
RR-1B 6.38KVAR 6600V 60HZ L6
参考基準価格(税別)
¥2,630,000
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格周波数
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●%リアクタンス:L=6%
容量
(設備)100kvar
定格電圧(V)
243
寸法A(mm)
402
寸法F(mm)
140
寸法D(mm)
200
定格電流(A)
8.75
定格周波数(Hz)
60
寸法E(mm)
160
温度上昇
巻線(抵抗法による)および油が85℃以下
寸法B(mm)
375
寸法C(mm)
453
定格容量
6.38kvar
寸法G(mm)
35
相数
三相
耐熱クラス
F
温度特性
-20/B(使用周囲温度-20℃〜50℃ 24時間の平均最高は45℃以下 1年間平均の最高35℃以下)
端子
(主回路)M8ネジ
使用場所
屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度
絶縁:22/60kV
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)種別U:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下
操作回路電圧(V)
6600
総質量(kg)
98
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。