画像準備中

配電用変圧器 油入自冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80676218 品番RA-3R 3P 200KVA 60HZ 6KV/440V -1610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,529,000
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る
仕様連続定格 電圧6KV-440V 周波数(Hz)60 規格JEC-2200-2014、JEM 1500:2014 定格連続定格 適合規格JEC-2200-2014、JEM 1500:2014 温度上昇油:60K、巻線:65K 容量(kVA)200 定格一次電圧(V)F6750-R6600-F6450-F6300-6150 定格二次電圧(V)440Y/254 RoHS指令(10物質対応)対応 三相 結線Δ-Y(Dyn11)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする