三菱電機
三菱電機の 変圧器/トランス
配電用変圧器 油入自冷式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80676227
品番
RA-3R 3P 300KVA 60HZ 6KV/440V -1610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,362,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
連続定格
電圧
6KV-440V
周波数(Hz)
60
規格
JEC-2200-2014、JEM 1500:2014
定格
連続定格
適合規格
JEC-2200-2014、JEM 1500:2014
温度上昇
油:60K、巻線:65K
容量(kVA)
300
定格一次電圧(V)
F6750-R6600-F6450-F6300-6150
定格二次電圧(V)
440Y/254
RoHS指令(10物質対応)
対応
相
三相
結線
Δ-Y(Dyn11)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません