軟鋼〜490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(12.5kg) 注文コード80737696 品番DW-100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

DW-100Vは特に立向上進溶接において高電流、高速溶接を可能にしたフラックス入りワイヤです。
従来のワイヤに比較して立向上進溶接で優れたビード外観と形状が得られ半自動溶接やロボットとの組み合わせなどで立向溶接の高能率化が図れます。
300Ampでも溶接が容易にでき、高能率化が図れます。
脚長6mm程度の小脚長溶接ができます。
立向上進のすみ肉溶接で、板厚にもよりますが8mm前後のギャップでも溶接ができます。
上向溶接の作業がやりやすく、良好なビード外観、形状が得られます。
スラグはく離も良好です。

用途船殻、橋梁などの溶接で、特に立向上進溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U 電流範囲(A)【適正DCワイヤ+】下向および水平すみ肉:120〜300/立向上進、上向:120〜300/横向:120〜280/立向下進:200〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする