神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(5kg)
注文コード
80737714
品番
DW-309L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。
合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
用途
ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
0.9
JIS規格
Z 3323 TS309L-FB0
伸び(%)
33
引張強度(MPa)
580
吸収エネルギー(J)
34
0.2%耐力(MPa)
450