ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(12.5kg) 注文コード 80737730 品番 DW-309L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。
合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。

用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z 3323 TS309L-FB0 伸び(%)33 引張強度(MPa)580 吸収エネルギー(J)34 0.2%耐力(MPa)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする