神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20kg)
注文コード
80737739
品番
SE-A50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SEワイヤ(銅メッキ無し)です。
スプレーアークの安定性に優れます。
低スパッタが特長ですが、パルス使用でさらに低スパッタ化が図れます。
用途
自動車、建機、車両、橋梁などの突合せ、すみ肉及び重ね溶接
仕様
耐力(MPa):460
電流(A)
【推奨DC+】下向:120〜350/水平すみ肉:160〜350
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 YGW15
伸び(%)
28
引張強度(MPa)
540
吸収エネルギー(J)
150(ー20℃)
注意
※長時間、メッキワイヤを使用した送給系でご使用の場合は、ライナーなどの交換を推奨します。