神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
80737748
品番
TB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スラグ流れが良く、美しい平滑なビードが得られます。
化粧盛にも適しています。
作業性、X線性能及び機械的性質が良好です。
仕様
耐力(MPa):430
色
棒端:銀灰色
電流(A)
【推奨DC+】下向:100〜140/立向・上向:80〜130
JIS規格
Z 3312 E4303
棒径(Φmm)
3.2
伸び(%)
27
引張強度(MPa)
470
吸収エネルギー(J)
120