- 使い捨て絞り袋 PREMIUM クリア 遠藤商事 80739279

使い捨て絞り袋 PREMIUM クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80739279品番-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱温度:-30℃~100℃
国内製造の安全性に加え硬い生地にも使用できる耐久性です
絞り袋専用素材で作られ手に馴染む使用感です
厚さ:0.08mm

寸法(横×縦)(mm)190×310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする