曜日別特売
BAA1000 DIN35mm幅レール IDEC(和泉電気) 80740165

DIN35mm幅レール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
注文コード
80740165
品番
BAA1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。
35mm幅DINレールに装着できます。
16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。
エンドプレート類は一切不要です。
便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)
大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。
本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。

適合機種
Φ25 TWSシリーズ
材質
アルミニウム
寸法(mm)
1000
質量(g)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする