曜日別特売

その他部材

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はキー番号・サイズ・内容量など343種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80740375
品番
BP-007
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
インパルス耐電圧:DC4000V
材質(本体)
PBT樹脂 UL94 V-0
耐電圧
【インパルス】DC4000V、AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
使用温度(℃)
-10~+55
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100~
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
45~85%RH
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動(m/s2)
50
色(本体)
黒(N1.5近似)
絶縁抵抗
100MΩ以上
耐電圧(V)
AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)
45~85
耐振動性能(m/s2)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする