バーカットフレックスシステム HMMタイプ
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。
取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
REACH(第23次SVHC)対応製品
- 用途
- 食品工場などのドアの隙間対策に。
OA機器などの配線部の目隠しに。
建物間の隙間隠しに。
切削粉などの飛散防止に。
コンベアのスクレーパーに。
- 材質
- PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)
- 厚さ(mm)
- 11
- 全高(mm)
- 80
- 毛丈(mm)
- 50
- フレーム高さ(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 線径(mm)
- 0.2
注意
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。黄色は屋外には取り付けないで下さい。※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ

























