- 仕様
- ●CCC認証定格:A300●UL_cUL認証定格:A300●インパルス耐電圧:2.5kV(IEC60664-1/IEC60947-5-1)●汚染度:3(IEC60947-5-1)●感電保護:Class II(IEC61140)
- その他
- 【過電圧カテゴリ】II(IEC60664-1)
- タイプ
- プリワイヤード
- 保護構造
- IP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)
- 定格
- 【CCC認証】A300、【UL_cUL認証】A300
- 端子形状
- プリワイヤードコネクタ
- 定格絶縁電圧(V)
- 300
- 定格通電電流
- 10A
- 定格使用電流
- 【AC120V_抵抗負荷】10A、【AC120V_誘導負荷】6A、【AC240V_抵抗負荷】6A、【AC240V_誘導負荷】3A、【AC24V_抵抗負荷】10A、【AC24V_誘導負荷】10A、【DC120V_抵抗負荷】2.2A、【DC120V_誘導負荷】1.1A、【DC240V_抵抗負荷】1.1A、【DC240V_誘導負荷】0.55A、【DC24V_抵抗負荷】8A、【DC24V_誘導負荷】4A、【AC120V_抵抗負荷】5A、【AC120V_誘導負荷】3A、【AC240V_抵抗負荷】3A、【AC240V_誘導負荷】1.5A、【AC24V_抵抗負荷】5A、【AC24V_誘導負荷】5A、【DC120V_抵抗負荷】1.1A、【DC120V_誘導負荷】0.55A、【DC240V_抵抗負荷】0.55A、【DC240V_誘導負荷】0.27A、【DC24V_抵抗負荷】4A、【DC24V_誘導負荷】2A
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- 【非照光】-25~+60【LED照光】-25~+55(氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- ハンドル形状
- 鍵付
- 使用周囲湿度
- 45~85%RH(結露しないこと)
- 材質(ヘッド)
- ポリアミド樹脂
- 定格使用電流(A)
- AC120V_抵抗負荷:10、AC120V_誘導負荷:6、AC240V_抵抗負荷:6、AC240V_誘導負荷:3、AC24V_抵抗負荷:10、AC24V_誘導負荷:10、DC120V_抵抗負荷:2.2、DC120V_誘導負荷:1.1、DC240V_抵抗負荷:1.1、DC240V_誘導負荷:0.55、DC24V_抵抗負荷:8、DC24V_誘導負荷:4、AC120V_抵抗負荷:5、AC120V_誘導負荷:3、AC240V_抵抗負荷:3、AC240V_誘導負荷:1.5、AC24V_抵抗負荷:5、AC24V_誘導負荷:5、DC120V_抵抗負荷:1.1、DC120V_誘導負荷:0.55、DC240V_抵抗負荷:0.55、DC240V_誘導負荷:0.27、DC24V_抵抗負荷:4、DC24V_誘導負荷:2
- 最小適合負荷
- AC/DC3V・5mA
- 感電保護クラス
- Class II(IEC61140)
- 接点材質
- 銀
- 短絡保護装置
- 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
- 汚染度(使用環境)
- 3(IEC60947-5-1)
- 定格通電電流(A)
- 10
- 機械的寿命
- 1段CB_25万回以上,2段CB_10万回以上
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
- 電気的寿命
- 1段CB_仕様1=5万回以上,仕様2=10万回以上,2段CB_仕様1=2.5万回以上,仕様2=5万回以上
- 材質(ベゼル)
- ポリアミド樹脂
- ベゼル色
- 黒色
- カテゴリー
- 過電圧:II(IEC60664-1)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000