曜日別特売
EF1A-11W1B-N2 EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気) 80742798

EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品はケーブルなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル
コネクタ接続
注文コード
80742798
品番
EF1A-11W1B-N2
参考基準価格(税別)¥122,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
接点構成
1a-1b
ケーブル
コネクタ接続
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC 60529)
アクチュエータの種類
B型
定格絶縁電圧(V)
500
定格通電電流
6A
保存温度範囲(℃)
-40~+80
接点材質
銀合金
抵抗負荷
【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A
耐衝撃(m/s2)
300
耐振動
10~500Hz, 5G
定格通電電流(A)
6
誘導負荷(A)
【AC_250V】3A
機械的寿命
100万回以上
各種認証
IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA
電気的寿命
20万回以上(定格負荷)
抵抗負荷(A)
【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27
耐振動(Hz)
10~500 (5G)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする