EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
15.01
全長
130
注文コード
80743506
品番
CSRH-P 15.01
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
1042
種類から選べます
他の種類を見る
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途
高硬度材の加工
材質
超微粒子
全長
130
刃数
6枚刃
刃長
65
直径(Φmm)
15.01
刃形
右刃右ネジレ8
表面処理
Pコーティング
食付長さ(mm)
1
食付角(°)
30
シャンク径
16
関連資料:
(15.94MB)