ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)1.51 全長60 注文コード80744154 品番CSRH-P 1.51
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は直径・全長など1042種類から選べます 他の種類を見る

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。

用途高硬度材の加工 材質超微粒子 全長60 刃数4枚刃 刃長25 直径(Φmm)1.51 刃形右刃右ネジレ8 表面処理Pコーティング 食付長さ(mm)0.2 食付角(°)30 シャンク径3
関連資料:(15.94MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
SUS304への穴仕上げ
教育・研究機関

精度よく加工できました。品ぞろえに満足です。耐久性もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする