EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1.08
全長
50
注文コード
80746306
品番
CSRH-P 1.08
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
1042
種類から選べます
他の種類を見る
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途
高硬度材の加工
材質
超微粒子
全長
50
刃数
4枚刃
刃長
15
直径(Φmm)
1.08
刃形
右刃右ネジレ8
表面処理
Pコーティング
食付長さ(mm)
0.2
食付角(°)
30
シャンク径
3
関連資料:
(15.94MB)