CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040〜)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
注文コード
80756977
品番
C1040-6-W-F1-UV
参考基準価格(税別)
¥25,240
販売価格(税込)
¥25,232
販売価格(税別)
¥
22,938
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
1341
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)
CADデータダウンロード