超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)7.96 注文コード80766475 品番CSOER-Re 7.96
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は外径など186種類から選べます 他の種類を見る

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。

用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工 材質超微粒子 刃数3枚刃 全長(mm)100 刃長(mm)25 刃形右ネジレ30° 柄径(Φmm)8 外径(Φmm)7.96 首下長(mm)25 シャンク径公差h6 食付角(°)30 外径公差0/+0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする