卓上ガスロースター小虎ぱっちん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80767796 品番-
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

圧電点火で作業効率大幅アップ
ガス消費量:13A/1.26kW
ガス接続口:Φ9.5
付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー
コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!
熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする