曜日別特売
- Ma フレキシブルモルド Marttellato 80769494

Ma フレキシブルモルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80769494品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
耐熱温度:-60℃+230℃
ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチサイズ(600×400)・1/1サイズ(530×325)の天板等に適合します。
イタリア
洗浄機対応
出来上がり寸法:Φ60×H35mm

間口W×奥行D(mm)300×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする