曜日別特売
- グットフル IH フライパン 竹原製缶 80770079

グットフル IH フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)外径(底径)×深さ:263(208)×48
外径(底径)×深さ:263(208)×48
外径(底径)×深さ:202(165)×43
外径(底径)×深さ:282(230)×50
内容量1個注文コード80770079品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質:【本体】アルミニウム、ステンレス(底)【ハンドル】フェノール樹脂【内面】フッ素コート
底板厚:2.4mm
圧縮フッ素コートが施されているので、汚れが落ちやすく、コゲつきにくいです。
IH対応で熱廻りが良く、ガス火まであらゆる熱源に対応!
二重構造で変形に強い構造です。

寸法(mm)外径(底径)×深さ:263(208)×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする