曜日別特売
- まるいまな板 貝印 80773457

まるいまな板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
内容量1枚注文コード80773457品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
耐熱温度:100℃
裏表で違う種類のエンボス加工を採用しているので、食材によって使い分けて使用する事ができます。
全周をエラストマーで覆っているので、食材のカット時にまな板が滑りにくく使いやすいです。
直線の部分を設けているので、立てかけ収納でも転がりにくく、倒れにくいです。35cmのみ食洗機非対応です。

チャコールグレー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)408×350×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする