カウゼル
カウゼルの 厨房機器・設備・調理機械
カウゼルの その他業務用厨房装置類
カウゼルの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ニューカラータワシ フック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
80773710
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:90℃
弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさで、ガンコな汚れも素早く落とします。
フック付きなので、使用後は衛生的に管理ができます。
HACCP対応
色
黄
サイズ
●幅×奥行×高さ(mm):155×100×45