代表画像

NWCF59415LE1 LED防雨型一般灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック) 80773789 NWCF59415LE1 LED防雨型一般灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック) 80773789 NWCF59415LE1 LED防雨型一般灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック) 80773789

LED防雨型一般灯 フレーム昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80773789 品番NWCF59415LE1
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

壁直付型
壁面取付専用

材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装) 幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)440 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※軒下などの雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする