【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80773834 品番ILD-D21FHT-B+DA-4550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【セットでお得】
事務処理に最適な液晶ディスプレイモニターとアームのセット品です。
HDMI・VGA端子搭載の21.5インチディスプレイと、デスクに取り付けて角度や位置を調整できるディスプレイアームのセットで、角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
HDMIケーブル付属で接続後すぐにPCと接続可能!
●液晶ディスプレイ
【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】
事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
●アーム
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。
VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。
角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。

付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)【ディスプレイ】2400、【アーム】2580 定格電圧(V)DC12 サイズ(inch)21.5 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アーム】117×510×665 最大消費電力(W)30 角度調整範囲【(画面回転範囲/ディスプレイ旋回範囲/傾斜角度/関節回転範囲】±180°/±90°/+30°、-30°/±180°/±90° 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ】49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm)75×75 取付可能厚(mm)デスク(デスク天板)10〜85 適合モニターサイズVESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA
注意
※2梱包での配送になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする